TRILUX - Hordprofil TRILUX 7651/35/49/80 E lámpához IP20 GT50772 - 07650/I/35-5LV/E-2,5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1474 mm
Szín - fehér
Védettség - IP20
Huzalerek száma - 5
Huzalozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50772
Gyártói cikkszám
07650/I/35-5LV/E-2,5
Gyártói típuskód
07650/I/35-5LV/E-2,5
Hosszúság:
1474 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP20
Huzalerek száma:
5
Huzalozással:
Igen
Anyag:
acél
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Szélesség:
63 mm
Érintésvédelem:
I
Összekötő erek keresztmetszete:
2.5 mm2
Magasság:
41 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Sín-elem fénysáv lámpákhoz ; Hordprofil TRILUX 7651/35/49/80 E lámpához