Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRILUX - Közvil lpt 28W LED-es 2200lm 4000K parkvilágító SN085142 - 9821 IA/2200-840 ET

MásolásMásolás
TRILUX - Közvil lpt 28W LED-es 2200lm 4000K parkvilágító SN085142

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 2200 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 27-27 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085142

Gyártói cikkszám

9821 IA/2200-840 ET

Gyártói típuskód

9821 IA/2200-840 ET

Effektív fényáram:

2200 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

27-27 W

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 28W LED-es 2200lm 4000K parkvilágító