Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRILUX - Lámpabetét 1x58W EVG IP20 GT21050 - 7691 N/58 E

MásolásMásolás
TRILUX - Lámpabetét 1x58W EVG IP20 GT21050

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Hosszúság - 1530 mm

  • Ház színe - fehér

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21050

Gyártói cikkszám

7691 N/58 E

Gyártói típuskód

7691 N/58 E

Védettség:

IP20

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Hosszúság:

1530 mm

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Foglalat:

G13

Ház anyaga:

acél

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Működtető:

EVG

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelem:

I

Fénykilépés:

direkt

Lámpatestek ; Fénysáv rendszerben sorolható lámpatestek ; Lámpabetét 1x58W EVG