TRILUX - LUMINOUS SLEEVE/LÁMPATEST,2X36W T8, IP66 GT47637 - 655804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - szürke
Ütésállóság - IK02
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47637
Gyártói cikkszám
655804
Gyártói típuskód
Oleveon 236K
Védettség:
IP65
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
szürke
Ütésállóság:
IK02
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1277 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
145 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
101 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem