Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRILUX - Mélysugárzó LED-es lpt 22w 4000K IP44 SN057791 - 6854640

MásolásMásolás
TRILUX - Mélysugárzó LED-es lpt 22w 4000K IP44 SN057791

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 22 W

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - fehér

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4018242367986

Sonepar cikkszám

SN057791

Gyártói cikkszám

6854640

Gyártói típuskód

AMBIELLA G2 C07 HR LED2000-840

Rendszer teljesítmény:

22 W

Védettség:

IP44

Ház színe:

fehér

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Foglalat:

nélkül

Effektív fényáram:

1900 lm

Fényáram:

1900-1900 lm

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

97 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

elektronikus trafó

Búra anyaga:

műanyag prizma

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés RF:

Nem

Felület:

egyéb

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

magasfényű

Külső átmérő:

210 mm

Magasság / mélység:

95 mm

Ütésállóság:

IK02

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

0 mm

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

86 lm/W

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Beépítési hossz:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

25-25 °C

Huzalozás típusa:

lezárás

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM4

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Igen

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es lpt 22w 4000K IP44