TRILUX - Menny kompfcsöves lpt 1x18W EVG opál búrával IP65 GT31357 - 7482/TCL18 E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Fényforrással - Nem
Fényforrás - kompakt fénycső
Ház színe - fehér
Ütésállóság - IK04
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31357
Gyártói cikkszám
7482/TCL18 E
Gyártói típuskód
7482/TCL18 E
Védettség:
IP65
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK04
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
2G11
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
109 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen