Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRILUX - Oleveon 236PCE LÁMPATEST,2X36W T8, IP66 GT57721 - Oleveon 236PCE

MásolásMásolás
TRILUX - Oleveon 236PCE LÁMPATEST,2X36W T8, IP66 GT57721

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - szürke

  • Ütésállóság - IK08

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57721

Gyártói cikkszám

Oleveon 236PCE

Gyártói típuskód

Oleveon 236PCE

Védettség:

IP65

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

szürke

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1277 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

145 mm

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

101 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Oleveon 236PCE LÁMPATEST,2X36W T8, IP66