Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRILUX - Oszlop szűkítő 42mm SN057797 - 2223200

MásolásMásolás
TRILUX - Oszlop szűkítő 42mm SN057797

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - kuplung/összekötő hajlított

  • Anyag - acél

  • Szín - egyéb

  • Hosszúság - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4018242078189

Sonepar cikkszám

SN057797

Gyártói cikkszám

2223200

Gyártói típuskód

0970/42

Tartozék fajtája:

kuplung/összekötő hajlított

Anyag:

acél

Szín:

egyéb

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

65 mm

Átmérő:

83 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Oszlop szűkítő 42mm