TRILUX - Rögzítő modul láncos függesztéshez SN057851 - 2342800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Tartozék fajtája - rögzítő készlet 
- Anyag - acél 
- Szín - egyéb 
- Hosszúság - 55 mm 
- Szélesség - 35 mm 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4018242036844
Sonepar cikkszám
SN057851
Gyártói cikkszám
2342800
Gyártói típuskód
E 03 KX
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Hosszúság:
55 mm
Szélesség:
35 mm
Magasság:
40 mm
Átmérő:
0 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; TRILUX ; Rögzítő modul láncos függesztéshez