Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRILUX - Ufó lámpa menny 2x18W TC fcső opál üv. EVG IP40 GT18667 - 7402 N/TC18 E

MásolásMásolás
TRILUX - Ufó lámpa menny 2x18W TC fcső opál üv. EVG IP40 GT18667

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP40

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - kompakt fénycső

  • Ház színe - fehér

  • Ütésállóság - IK03

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18667

Gyártói cikkszám

7402 N/TC18 E

Gyártói típuskód

7402 N/TC18 E

Védettség:

IP40

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

kompakt fénycső

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK03

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

2G11

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Külső átmérő:

402 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

110 mm

Fénykilépés:

direkt

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Ufó lámpa menny 2x18W TC fcső opál üv. EVG