TRONIX - Talajba sülly LED-es lpt 38W 3000K 2800lm 32° IP67 d:250mm SN100756 - HL0014875/HL0016241
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP67
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 2800 lm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges feszültség - 100-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100756
Gyártói cikkszám
HL0014875/HL0016241
Gyártói típuskód
TRO 140-073
Védettség:
IP67
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
2800 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
100-240 V
Ház színe:
szürke
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Külső átmérő:
250 mm
Alkalmas fényforrások számához:
15
Lámpateljesítmény:
38-38 W
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Magasság / mélység:
190 mm
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Talajba sülly LED-es lpt 38W 3000K 2800lm 32° IP67 d:250mm