TRONIX - Talajba sülly lpt 1x50W GU10foglalat IP65 d:120mm SN112031 - HL0003579
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Ház színe - szürke
Külső átmérő - 120 mm
Lámpateljesítmény - 50-50 W
Búra anyaga - üveg átlátszó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112031
Gyártói cikkszám
HL0003579
Gyártói típuskód
TRO 140-020
Védettség:
IP65
Ház színe:
szürke
Külső átmérő:
120 mm
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Magasság / mélység:
165 mm
Talajba sülly lpt 1x50W GU10foglalat IP65 d:120mm