Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TTPlast - Klímacsatorna 90x60mm külső ív GT30934 - 06821

MásolásMásolás
TTPlast - Klímacsatorna 90x60mm külső ív GT30934

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 90 mm

  • Kivitel - fedél

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT30934

Gyártói cikkszám

06821

Gyártói típuskód

CAE 90X60 F

Magasság:

60 mm

Szélesség:

90 mm

Kivitel:

fedél

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Rögzítés módja:

felpattintható

RAL-szám:

9010

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Klímacsatorna 90x60mm külső ív