Tungsram-Schreder - Hajólámpa 1x 25W max. E27 kompakt csöves ovál IP65 G18803 - A501010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Alkalmas fényforrások számához - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G18803
Gyártói cikkszám
A501010
Gyártói típuskód
HI1 FB E27
Falra szerelhető:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas fényforrások számához:
1
Védettség:
IP65
Szélesség:
127 mm
Magasság / mélység:
127 mm
Hosszúság:
226 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Hajólámpa 1x 25W max. E27 kompakt csöves ovál IP65