Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Tungsram-Schreder - Közvil lpt 150W nátrium/fémhal IP66/43 útvil. bizt GT30864 - A143000

MásolásMásolás
Tungsram-Schreder - Közvil lpt 150W nátrium/fémhal IP66/43 útvil. bizt GT30864

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - fémhalogén/nátriumlámpa

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 150-150 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT30864

Gyártói cikkszám

A143000

Gyártói típuskód

ZAFÍR2/ST/MT/150/3M/G/OB

Fényforrás:

fémhalogén/nátriumlámpa

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó telefon 1,2W/60V T6,8Gfoglalat 20mA