TURCK Gmbh - Induktív érzékelő GT44042 - 1513402
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor magassága - 60 mm
Szenzor átmérője - 18 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44042
Gyártói cikkszám
1513402
Gyártói típuskód
BI5-S18-VP4X/S100
Szenzor magassága:
60 mm
Szenzor átmérője:
18 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Tápfeszültség:
10-65 V
Feszültség fajtája:
DC
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő