Ultralux - LED szalag 13,5W 12VDC melegfehér 3000K 5m/tek IP20 SMD5050 SN144225 - NG5060WW/LSNW505060WW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 810 lm
Védettség - IP20
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 5000 mm
Lámpafeszültség - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
5 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144225
Gyártói cikkszám
NG5060WW/LSNW505060WW
Gyártói típuskód
NG5060WW/LSNW505060WW
Fényáram / méter:
810 lm
Védettség:
IP20
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
5000 mm
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény méterenként:
14.4 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
fehér
Szélesség:
8 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Fényforrások száma méterenként:
60
Szerelési mód:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem