Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Ultralux - LED szalag 4,8W 12VDC melegfehér 3000K 5m/tek IP65 SMD2835 60LED/m SN144244 - NGW283560WW/LSW283560WW

MásolásMásolás
Ultralux - LED szalag 4,8W 12VDC melegfehér 3000K 5m/tek IP65 SMD2835 60LED/m SN144244

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 245 lm

  • Védettség - IP65

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144244

Gyártói cikkszám

NGW283560WW/LSW283560WW

Gyártói típuskód

NGW283560WW/LSW283560WW

Fényáram / méter:

245 lm

Védettség:

IP65

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény méterenként:

4.8 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

8 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Fényforrások száma méterenként:

60

Szerelési mód:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 4,8W 12VDC melegfehér 3000K 5m/tek IP65 SMD2835 60LED/m