Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Ultralux - LED szalag 9,6W 12VDC fehér 4200K 5m/tek IP20 SMD2835 SN144222 - NG2835120NW/LNW2835120NW

MásolásMásolás
Ultralux - LED szalag 9,6W 12VDC fehér 4200K 5m/tek IP20 SMD2835 SN144222

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 950 lm

  • Védettség - IP20

  • Színhőmérséklet - 4200-4200 K

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144222

Gyártói cikkszám

NG2835120NW/LNW2835120NW

Gyártói típuskód

NG2835120NW/LNW2835120NW

Fényáram / méter:

950 lm

Védettség:

IP20

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény méterenként:

9.6 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

8 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Fényforrások száma méterenként:

120

Szerelési mód:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 9,6W 12VDC fehér 4200K 5m/tek IP20 SMD2835