United Sealants Sprays - Fúró-vágóolaj spray 500ml United Sprays GT66040 - 5050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazási terület - elektromos berendezések
Funkció - kenés
Űrtartalom - 400 ml
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66040
Gyártói cikkszám
5050
Gyártói típuskód
5050
Alkalmazási terület:
elektromos berendezések
Funkció:
kenés
Űrtartalom:
400 ml
Melegvízkészítő berendezések ; Átfolyós vízmelegítő ; Vízmelegítő zárt rendszerű, átfolyós 2,5L/perc