United Sealants Sprays - Purhab 500ml sárga United Sealants GT50681 - 4020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazási terület - egyéb
Funkció - egyéb
Űrtartalom - 500 ml
Lakkozható - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8711595013697
Sonepar cikkszám
GT50681
Gyártói cikkszám
4020
Gyártói típuskód
4020
Alkalmazási terület:
egyéb
Funkció:
egyéb
Űrtartalom:
500 ml
Lakkozható:
Nem
Az 1K purhab: egy komponensű, önexpanzionáló, használatra kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab.