Univex Sa Hungary - Ventilátor 220VAC 100m3/h 130x140mm műa ház, inox előlap GT51745 - EOLF10B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 140 mm
Szélesség - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51745
Gyártói cikkszám
EOLF10B
Gyártói típuskód
EOLF10B
Hosszúság:
140 mm
Szélesség:
130 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; %Műa csatorna 100x40mm tetővel fehér 2m