Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Univex Sa Hungary - Ventilátor 230VAC 1520m3/h IPX2 SN016120 - C300

MásolásMásolás
Univex Sa Hungary - Ventilátor 230VAC 1520m3/h IPX2 SN016120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 395 mm

  • Szélesség - 395 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016120

Gyártói cikkszám

C300

Gyártói típuskód

C300

Hosszúság:

395 mm

Szélesség:

395 mm

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 1520m3/h IPX2