Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Univex Sa Hungary - Ventilátor 230VAC VG-300 IP54 SN066773 - VG-300

MásolásMásolás
Univex Sa Hungary - Ventilátor 230VAC  VG-300 IP54 SN066773

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Légszállítás - 2030 m3/h

  • Szín - fekete

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

  • Fordulatszám - 2300 1/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN066773

Gyártói cikkszám

VG-300

Gyártói típuskód

VG-300

Légszállítás:

2030 m3/h

Szín:

fekete

Névleges feszültség:

230 V

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Fordulatszám:

2300 1/min

Védettség:

IP54

Irány:

tengelyirányú

Ház anyaga:

acél

Névleges áram:

0.66 A

Zajemisszió:

50 dB(A) re 1 pW

Szélesség:

320 mm

Magasság:

320 mm

Mélység:

116 mm

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC VG-300