Univex Sa Hungary - Ventilátor 230VAC VK-200 IP54 SN022218 - VK-200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Légszállítás - 780 m3/h
Szín - fekete
Névleges feszültség - 230 V
Hálózati frekvencia - 55 Hz
Fordulatszám - 2300 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022218
Gyártói cikkszám
VK-200
Gyártói típuskód
VK-200
Légszállítás:
780 m3/h
Szín:
fekete
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
55 Hz
Fordulatszám:
2300 1/min
Védettség:
IP54
Irány:
tengelyirányú
Ház anyaga:
acél
Névleges áram:
0.26 A
Zajemisszió:
50 dB(A) re 1 pW
Szélesség:
250 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
180 mm
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elszívó ventilátor ; Ventilátor 230VAC VK-200