UNIVOLT - ALU 16-os könyök, tokos ív ALU védőcsőhöz GT40422 - 035242
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
Kivitel - bepattanó
Hüvellyel - Igen
Átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579352420
Sonepar cikkszám
GT40422
Gyártói cikkszám
035242
Gyártói típuskód
SALB 16 szürke
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
bepattanó
Hüvellyel:
Igen
Átmérő:
16 mm
Anyag minősége:
alumínium
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Ív szöge:
90 °
Felület lekefélve:
Nem
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Öntőgyantás leágazó szerelvény Y-forma