Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - ALU 20-as toldó karmantyú, ALU védőcsőhöz GT24963 - 035236

MásolásMásolás
UNIVOLT - ALU 20-as toldó karmantyú, ALU védőcsőhöz GT24963

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Anyag minősége - alumínium

  • Felület - kezeletlen

  • Felületi bevonat minősége - bevonat nélkül

  • Polírozott felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579352369

Sonepar cikkszám

GT24963

Gyártói cikkszám

035236

Gyártói típuskód

SALM 20 szürke

Anyag:

fém

Anyag minősége:

alumínium

Felület:

kezeletlen

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

bepattanó

A következő névleges csőátmérőhöz:

20 mm

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szín:

alumínium

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Belső menettel:

Nem

Osztható:

Nem

Excentrikus:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; ALU 20-as toldó karmantyú, ALU védőcsőhöz