UNIVOLT - ALU 32-es könyök, tokos ív ALU védőcsőhöz GT73488 - 035245
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Anyag minősége - alumínium
Felület - kezeletlen
Felületi bevonat minősége - bevonat nélkül
Polírozott felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579352451
Sonepar cikkszám
GT73488
Gyártói cikkszám
035245
Gyártói típuskód
SALB 32 szürke
Anyag:
fém
Anyag minősége:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Átmérő:
32 mm
Kivitel:
bepattanó
Hüvellyel:
Igen
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; ALU 32-es könyök, tokos ív ALU védőcsőhöz