UNIVOLT - Csavarkötés M25-ös gégecsőhöz, Pg16-os menettel, fekete IP54 G52075 - 043602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 25 mm
Védettség - IP54
Kivitel - egyenes
Építési forma - külső csavarmenet
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579436021
Sonepar cikkszám
G52075
Gyártói cikkszám
043602
Gyártói típuskód
SVG 2516 fekete
Névleges átmérő:
25 mm
Védettség:
IP54
Kivitel:
egyenes
Építési forma:
külső csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
egyéb
Teljes hossz:
30.4 mm
Teljes magasság:
37.2 mm
Menetek száma coll-onként:
0
Szín:
fekete
Csavarmenet hossza:
15 mm
Anyag:
polipropilén
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:
Nem