UNIVOLT - Csőbilincs 16mm-es, PVC, sorolható, vil.szürke G35947 - 082211
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 16-16 mm
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Zárt - Nem
Anyag minősége - PVC
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579822114
Sonepar cikkszám
G35947
Gyártói cikkszám
082211
Gyártói típuskód
CL 16 vil.szürke
Alkalmas csőátmérőhöz:
16-16 mm
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Zárt:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Szín:
szürke
Felület:
egyéb
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Igen
Betéttel:
Nem
Szín: világos szürke, Hőmérséklet tartomány: -5°C -tól +60°C-ig, Szerelés: DSD dűbel vagy csavar átm.: 4mm