UNIVOLT - Csőbilincs 20mm-es, PVC, sorolható, fehér GT79365 - 082180
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Zárt - Nem
Max. csőszám - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579821803
Sonepar cikkszám
GT79365
Gyártói cikkszám
082180
Gyártói típuskód
CL 20 fehér
Alkalmas csőátmérőhöz:
20-20 mm
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Zárt:
Nem
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Igen
Szín: fehér, Hőmérséklet tartomány: -5°C -tól +60°C-ig, Szerelés: DSD dűbel vagy csavar átm.: 4mm