UNIVOLT - Csőbilincs 20mm-es, PVC, sorolható, fekete UV-álló GT34885 - 082179
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Zárt - Nem
Anyag minősége - PVC
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579821797
Sonepar cikkszám
GT34885
Gyártói cikkszám
082179
Gyártói típuskód
CL 20 fekete
Alkalmas csőátmérőhöz:
20-20 mm
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Zárt:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Szín:
fekete
Felület:
egyéb
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Igen
Betéttel:
Nem
Fali tömítéssel:
Nem
Szín: fekete , Hőmérséklet tartomány: -5°C -tól +60°C-ig, Szerelés: DSD dűbel vagy csavar átm.: 4mm