Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Csőbilincs 20mm-es, PVC, sorolható, szürke G35948 - 082177

MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 20mm-es, PVC, sorolható, szürke G35948

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Zárt - Nem

  • Anyag minősége - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579821773

Sonepar cikkszám

G35948

Gyártói cikkszám

082177

Gyártói típuskód

CL 20 szürke

Alkalmas csőátmérőhöz:

20-20 mm

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Zárt:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Szín:

szürke

Felület:

egyéb

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Igen

Betéttel:

Nem

Fali tömítéssel:

Nem

Szín: szürke, Hőmérséklet tartomány: -5°C -tól +60°C-ig, Szerelés: DSD dűbel vagy csavar átm.: 4mm