UNIVOLT - Csőbilincs 25mm-es, PVC, sorolható, fekete UV-álló GT34886 - 082216
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm
Zárt - Nem
Anyag - műanyag
Anyag minősége - PVC
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579822169
Sonepar cikkszám
GT34886
Gyártói cikkszám
082216
Gyártói típuskód
CL 25 fekete
Alkalmas csőátmérőhöz:
25-25 mm
Zárt:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Felület:
egyéb
Sorolható:
Igen
Max. csőszám:
1
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Betéttel:
Nem
Fali tömítéssel:
Nem
Szín:
fekete
Szín: fekete , Hőmérséklet tartomány: -5°C -tól +60°C-ig, Szerelés: DSD dűbel vagy csavar átm.: 4mm