UNIVOLT - Csőbilincs 25mm-es, PVC, sorolható, Szürke GT89475 - 082214
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Zárt - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579822145
Sonepar cikkszám
GT89475
Gyártói cikkszám
082214
Gyártói típuskód
CL 25 szürke
Alkalmas csőátmérőhöz:
25-25 mm
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Zárt:
Nem
Szín:
szürke
Felület:
egyéb
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Igen
Betéttel:
Nem
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; %Előtét 40W LED-hez