UNIVOLT - Csőbilincs 25mm-es, tűzihorganyzott, acélcsövekhez, távtartóval SN013674 - 096297
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Zárt - Igen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579962971
Sonepar cikkszám
SN013674
Gyártói cikkszám
096297
Gyártói típuskód
SRAS 25 tüzihorganyzott
Alkalmas csőátmérőhöz:
25-25 mm
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Zárt:
Igen
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Nem
Betéttel:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; SzereltK Összekötő doboz