Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Csőbilincs 32mm-es, PVC, sorolható, fekete UV-álló GT74214 - 082220

MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 32mm-es, PVC, sorolható, fekete UV-álló GT74214

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Zárt - Nem

  • Anyag minősége - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579822206

Sonepar cikkszám

GT74214

Gyártói cikkszám

082220

Gyártói típuskód

CL 32 fekete

Alkalmas csőátmérőhöz:

32-32 mm

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Zárt:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Szín:

fekete

Felület:

egyéb

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Igen

Betéttel:

Nem

Szín: fekete, Hőmérséklet tartomány: -5°C -tól +60°C-ig, Szerelés: DSD dűbel vagy csavar átm.: 4mm