UNIVOLT - Csőbilincs 32mm-es, PVC, sorolható, vil.szürke GT43177 - 082219
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Zárt - Nem
Anyag minősége - PVC
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579822190
Sonepar cikkszám
GT43177
Gyártói cikkszám
082219
Gyártói típuskód
CL 32 vil.szürke
Alkalmas csőátmérőhöz:
32-32 mm
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Zárt:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Szín:
szürke
Felület:
egyéb
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Igen
Betéttel:
Nem
Szín: világos szürke , Hőmérséklet tartomány: -5°C -tól +60°C-ig, Szerelés: DSD dűbel vagy csavar átm.: 4mm