UNIVOLT - Csőbilincs 40mm-es, tűzihorganyzott, acélcsövekhez, távtartóval SN016302 - 096299
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 40-40 mm
Zárt - Igen
Anyag - acél
Sorolható - Nem
Max. csőszám - 1
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579962995
Sonepar cikkszám
SN016302
Gyártói cikkszám
096299
Gyártói típuskód
SRAS 40 tüzihorganyzott
Alkalmas csőátmérőhöz:
40-40 mm
Zárt:
Igen
Anyag:
acél
Sorolható:
Nem
Max. csőszám:
1
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Betéttel:
Nem
Szín:
szürke
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 40mm-es, tüzihorganyzott, acélcsövekhez