UNIVOLT - Csőbilincs 50mm-es, PVC, sorolható, fekete UV-álló GT74215 - 082597
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 50-50 mm
Zárt - Nem
Anyag - műanyag
Anyag minősége - PVC
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579825979
Sonepar cikkszám
GT74215
Gyártói cikkszám
082597
Gyártói típuskód
CL 50 fekete
Alkalmas csőátmérőhöz:
50-50 mm
Zárt:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Felület:
egyéb
Sorolható:
Igen
Max. csőszám:
1
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Betéttel:
Nem
Szín:
fekete
Szín: fekete , Hőmérséklet tartomány: -5°C -tól +60°C-ig, Szerelés: DSD dűbel vagy csavar átm.: 4mm