UNIVOLT - Csőbilincs 50mm-es, tűzihorganyzott, acélcsövekhez, távtartóval SN109222 - 096300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 50-50 mm
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Zárt - Igen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579963008
Sonepar cikkszám
SN109222
Gyártói cikkszám
096300
Gyártói típuskód
SRAS 50 tüzihorganyzott
Alkalmas csőátmérőhöz:
50-50 mm
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Zárt:
Igen
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Nem
Betéttel:
Nem
Csőbilincs 50mm-es, tűzihorganyzott, acélcsövekhez, távtartóval