UNIVOLT - Csőcsatlakozó 12-es gégecsőhöz, M12 menettel, fekete UV-álló IP54 SN003537 - 027797
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 12 mm
Védettség - IP54
Kivitel - egyenes
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M12x1,5
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579277976
Sonepar cikkszám
SN003537
Gyártói cikkszám
027797
Gyártói típuskód
SGL 1212 fekete
Névleges átmérő:
12 mm
Védettség:
IP54
Kivitel:
egyenes
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M12x1,5
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Teljes hossz:
18.3 mm
Teljes magasság:
21 mm
Menetek száma coll-onként:
0
Csavarmenet anyaga:
poliamid
Szín:
fekete
Csavarmenet hossza:
8 mm
Anyag:
polipropilén
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C