Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Csőcsatlakozó 20-as gégecsőhöz, ívelt, peremmel, halogénmentes, fekete IP65 SN090090 - 043012

MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőcsatlakozó 20-as gégecsőhöz, ívelt, peremmel, halogénmentes, fekete IP65 SN090090

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Védettség - IP65

  • Kivitel - egyéb

  • Építési forma - perem/karima

  • Fordítható csavarmenet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579430128

Sonepar cikkszám

SN090090

Gyártói cikkszám

043012

Gyártói típuskód

SFL 20 S fekete

Névleges átmérő:

20 mm

Védettség:

IP65

Kivitel:

egyéb

Építési forma:

perem/karima

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

egyéb

Teljes hossz:

65 mm

Teljes magasság:

35.9 mm

Menetek száma coll-onként:

0

Szín:

fekete

Csavarmenet hossza:

0 mm

Anyag:

polipropilén

Szigetelés anyaga:

TPE

Cső legkisebb belső átmérője:

0 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

0 mm

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-105 °C

Relék - Csatoló relé 2 váltó érintk. 24V 220-240V AC/DC