UNIVOLT - Csőcsatlakozó 25-ös gégecsőhöz, M25 menettel, fekete IP65 GT82080 - 043070
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 25 mm
Védettség - IP65
Kivitel - egyenes
Fordítható csavarmenet - Nem
Építési forma - külső csavarmenet
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579430708
Sonepar cikkszám
GT82080
Gyártói cikkszám
043070
Gyártói típuskód
SGL 2525 S fekete
Névleges átmérő:
25 mm
Védettség:
IP65
Kivitel:
egyenes
Fordítható csavarmenet:
Nem
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M25x1,5
Menetek száma coll-onként:
0
Csavarmenet anyaga:
poliamid
Csavarmenet hossza:
15 mm
Teljes hossz:
30.4 mm
Teljes magasság:
37.2 mm
Anyag:
polipropilén
Szigetelés anyaga:
TPE
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
0 mm
Szín:
fekete
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C