Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Csőcsatlakozó 25-ös gégecsőhöz, M25 menettel, szürke IP65 G46740 - 012709

MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőcsatlakozó 25-ös gégecsőhöz, M25 menettel, szürke IP65 G46740

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Védettség - IP65

  • Kivitel - egyenes

  • Építési forma - külső csavarmenet

  • Csatlakozómenet mérete - M25x1,5

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579127097

Sonepar cikkszám

G46740

Gyártói cikkszám

012709

Gyártói típuskód

SGL 2525 S szürke

Névleges átmérő:

25 mm

Védettség:

IP65

Kivitel:

egyenes

Építési forma:

külső csavarmenet

Csatlakozómenet mérete:

M25x1,5

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Menet fajtája:

metrikus

Teljes hossz:

30.4 mm

Teljes magasság:

37.2 mm

Menetek száma coll-onként:

0

Csavarmenet anyaga:

poliamid

Szín:

szürke

Csavarmenet hossza:

15 mm

Anyag:

polipropilén

Szigetelés anyaga:

TPE

Cső legkisebb belső átmérője:

0 mm

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-105 °C

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz csatlakozó ; Csőcsatlakozó 25-ös gégecsőhöz, M25 menettel, szürke IP65