UNIVOLT - Csőcsatlakozó 32-es gégecsőhöz, M32 menettel, fekete IP54 SN003538 - 027801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 32 mm
Védettség - IP54
Kivitel - egyenes
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M32x1,5
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579278010
Sonepar cikkszám
SN003538
Gyártói cikkszám
027801
Gyártói típuskód
SGL 3232 fekete
Névleges átmérő:
32 mm
Védettség:
IP54
Kivitel:
egyenes
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M32x1,5
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Teljes hossz:
32 mm
Teljes magasság:
45 mm
Menetek száma coll-onként:
0
Csavarmenet anyaga:
poliamid
Szín:
fekete
Csavarmenet hossza:
15 mm
Anyag:
polipropilén
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C