Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Csőcsatlakozó 40-es gégecsőhöz, M40 menettel, fekete IP 65 GT77237 - 043073

MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőcsatlakozó 40-es gégecsőhöz, M40 menettel, fekete IP 65 GT77237

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Védettség - IP65

  • Kivitel - egyenes

  • Építési forma - külső csavarmenet

  • Csatlakozómenet mérete - M40x1,5

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579430739

Sonepar cikkszám

GT77237

Gyártói cikkszám

043073

Gyártói típuskód

SGL 4040 S fekete

Névleges átmérő:

40 mm

Védettség:

IP65

Kivitel:

egyenes

Építési forma:

külső csavarmenet

Csatlakozómenet mérete:

M40x1,5

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Menet fajtája:

metrikus

Teljes hossz:

38 mm

Teljes magasság:

56.2 mm

Menetek száma coll-onként:

0

Csavarmenet anyaga:

poliamid

Szín:

fekete

Csavarmenet hossza:

15 mm

Anyag:

polipropilén

Szigetelés anyaga:

TPE

Cső legkisebb belső átmérője:

0 mm

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-105 °C

Vezetékrögzítők ; Védőcső rögzítő bilincs ; Csőcsatlakozó 40-es gégecsőhöz, M40 menettel, fekete IP 65