UNIVOLT - Csőcsatlakozó 40-es gégecsőhöz, M40 menettel, szürke IP65 GT19978 - 015914
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 40 mm
Védettség - IP65
Kivitel - egyenes
Fordítható csavarmenet - Nem
Építési forma - külső csavarmenet
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579159142
Sonepar cikkszám
GT19978
Gyártói cikkszám
015914
Gyártói típuskód
SGL 4040 S szürke
Névleges átmérő:
40 mm
Védettség:
IP65
Kivitel:
egyenes
Fordítható csavarmenet:
Nem
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M40x1,5
Menetek száma coll-onként:
0
Csavarmenet anyaga:
poliamid
Csavarmenet hossza:
15 mm
Teljes hossz:
38 mm
Teljes magasság:
56.2 mm
Anyag:
polipropilén
Szigetelés anyaga:
TPE
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Szín:
szürke
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C