UNIVOLT - Csőcsatlakozó 50-os gégecsőhöz, M50 menettel, fekete UV-álló IP54 GT35284 - 027803
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 50 mm
Védettség - IP54
Kivitel - egyenes
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M50x1,5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579278034
Sonepar cikkszám
GT35284
Gyártói cikkszám
027803
Gyártói típuskód
SGL 5050 fekete
Névleges átmérő:
50 mm
Védettség:
IP54
Kivitel:
egyenes
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M50x1,5
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Teljes hossz:
42.4 mm
Teljes magasság:
68 mm
Menetek száma coll-onként:
0
Csavarmenet anyaga:
poliamid
Szín:
fekete
Csavarmenet hossza:
15 mm
Anyag:
polipropilén
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C