UNIVOLT - Csőcsatlakozó 63-os gégecsőhöz, M63 menettel, fekete UV-álló IP65 SN085355 - 043077
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 63 mm
Védettség - IP65
Kivitel - egyenes
Fordítható csavarmenet - Nem
Építési forma - külső csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579430777
Sonepar cikkszám
SN085355
Gyártói cikkszám
043077
Gyártói típuskód
SGL 6363 S fekete
Névleges átmérő:
63 mm
Védettség:
IP65
Kivitel:
egyenes
Fordítható csavarmenet:
Nem
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M63 x 1,5
Menetek száma coll-onként:
0
Csavarmenet anyaga:
poliamid
Csavarmenet hossza:
20 mm
Teljes hossz:
54 mm
Teljes magasság:
82 mm
Anyag:
polipropilén
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Szín:
fekete
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C